- Detalles del producto
Centrífuga separadora de líquidos de 4 etapas Mutschink
Centrífuga separadora de líquidos de 4 etapas Mutschink. Se utiliza para separar sólidos de líquidos. Capacidad aproximada: 15 gpm. Motor Mutschink, 7,3 hp, 865 rpm, 440 V, 10,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) Entrada de 4 pulg. de largo x 4 pulg. de ancho con una brida de 7 pulg. de largo x 7 pulg. de ancho con (4) 1/2 pulg. de diámetro. orificios pasantes a una distancia de centro a centro de 5-1/2 pulg. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de pulpa, (1) 4 pulg. de diámetro. descarga de líquido con un diámetro de 8-1/2 pulg. brida y (8) 1/2 pulg. de diámetro. orificios pasantes a una distancia de centro a centro de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 32 pulg. de diámetro. x 40 pulgadas de alto (H17) (ACN620).
- Cantidad en stock: GM-557.5-03
- Fabricante: Mutschink
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Mutschink
- Caballos de fuerza del motor (HP): 7.3
- RPM del motor: 865
- Voltaje del motor: 440
- Amperios de motor: 10.4
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Ancho (pulgadas): 32
- Altura (pulgadas): 40
- ACN: 620
- Utilizado anteriormente con: Used to separate solids from liquids.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
















