Centrifugadora refrigerada Beckman Allegra 21R

Centrifugadora refrigerada Beckman Allegra 21R

Centrifugadora refrigerada Beckman Allegra 21R. N.º de catálogo: 367570. 120 V, 15 A, 60 HZ. Freón R-134a 0,185 kg / 6,52 oz. Velocidad variable: 0 a 15.300 rpm (en incrementos de 100 rpm). Temperatura variable: -20ºC a +40ºC. Tiempo de configuración de hasta 9 h 59 min o continuo. Dimensiones totales: 1 pie 4-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 1-1/4 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWCS26.5a
  • Fabricante: Beckman
  • Modelo: Allegra 21R
  • Número de serie: AGB98D23
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 25.25
  • Altura (pulgadas): 15
Detalles adicionales del producto
Centrifugadora refrigerada Beckman Allegra 21R
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente