Centro de arranque del control del serpentín del evaporador

Centro de arranque del control del serpentín del evaporador

Anteriormente controlaba una línea de serpentín del evaporador. El control no tiene placa de datos de fabricación.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP101
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 48
  • Peso libras): 220
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Evaporator Coils
Centro de arranque del control del serpentín del evaporador

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente