Centro de control de línea General Electric 8000

Centro de control de línea General Electric 8000

Centro de control línea General Electric 8000. Número de catálogo 587X0650F01. Requisitos eléctricos: 480 V, 600 amperios, 60 Hz, trifásico. MCC 15 cubos. Dimensiones totales: 5 pies 1/2 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 6 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDBC277
  • Fabricante: GE
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 480
  • Amperios de motor: 6000
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60.5
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 78
Detalles adicionales del producto
Centro de control de línea General Electric 8000
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente