Centro de control de motores Allen Bradley / Arrancador NEMA 5

Centro de control de motores Allen Bradley / Arrancador NEMA 5

Centro de control de motores Allen Bradley / Arrancador NEMA 5. Clasificaciones de BUS 600 VCA máx. 3 fases. Horizontales: 600A. Verticales: 300A. ARRANCADOR: Arrancador NEMA tamaño 5 de Square D Company. Arrancador de plena tensión, tipo S, no reversible. Clasificación de caballos de fuerza: 75 HP a 200 VCA, 100 HP a 230 VCA, 200 HP a 270 A, 460/575 VCA (máximo 600 VCA), trifásico. Fusibles: Cooper Bussman, modelo: LPJ-250SP. Elemento dual. Tiempo de retardo. 600 VCA o menos. 250 A. Transformador: Compañía Square D. Modelo: 9070T750D1. Tensión Primaria: 240x480V o 230x460V o 220x440V. Voltaje secundario: 120V o 115V o 110V. 750VA. Disyuntor: Protector de circuito de motor Westinghouse Serie C, 600 VCA, 250 VCC, 250 A, 3 polos. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulgada de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1125
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Número de serie: SN Y 694546/1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: BUS Ratings 600 VAC Max. 3 Phase. Horizontal: 600A. Vertical: 300A., orsepower rating: 75 HP at 200 VAC, 100 HP at 230 VAC, 200 HP at 270A, 460/575 VAC(600 VAC maximum), 3-phase., Primary Voltage: 240x480V or 230x460V or 220x440V. Secondary Voltage: 120V or 115V or 110V. 750 VA. Breaker., Westinghouse Series C Motor Circuit Protector. 600 VAC, 250 VDC, 250 A., 3 Pole.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 90
Detalles adicionales del producto
Centro de control de motores Allen Bradley / Arrancador NEMA 5
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente