Centro de control de motores Allen Bradley

Centro de control de motores Allen Bradley

2003 Centro de control de motores Allen Bradley. N.º de gato y número de serie: K CDMT40/1. Clasificaciones de bus: 600 VCA (máx.). Potencia horizontal: 600 amperios. Potencia vertical: 600 amperios. 60 Hz. 3 fases. Dimensiones totales: 40-1/2 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto (ACN147).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CSRW004.
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Número de serie: K CDMT40/1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Centro de control de motores Allen Bradley
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente