Centro de control de motores Allen Bradley

Centro de control de motores Allen Bradley

2003 Centro de control de motores Allen-Bradley Serie-M. Número de gato: K CDMT40/1. Clasificaciones de bus: 600 VCA (máx.). Potencia horizontal: 600 amperios. Potencia vertical (cada lado): 300 amperios. 60 Hz. 3 fases. Fuente de alimentación: 208-480 V, trifásica, fuente de control: 100-240 VCA, 47-63 Hz, fusible del circuito de control: 10 amperios (máx.). Allen-Bradley Serie-A, cat. N.º: 825-MCM20. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto (H11).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CSRW004B.
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Número de serie: P947702
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Bus ratings: 600 VAC (max). Horizontal power: 600 amps. Vertical power (ea. side): 300 amps. 60 Hz. 3 phase. Power supply: 208-480 V, 3 phase, control supply: 100-240 VAC, 47-63 Hz, control circuit fuse: 10 amps (max).
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 34
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 90
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2003
Centro de control de motores Allen Bradley
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente