Centro de control de motores Allen Bradley de 12 cubos

Centro de control de motores Allen Bradley de 12 cubos

Centro de control de motores Allen Bradley de 12 cubos. Serie: G. Clasificación del bus: 600 VAC máx. 3 fases. 600 amperios horizontales y 300 amperios verticales, 480 V, trifásico (*para sistema de refrigeración*) Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 8 pies 8 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDFP128
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Número de serie: 2100-AAT06A1BH1X
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Centro de control de motores Allen Bradley de 12 cubos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente