Centro de control de motores de 4 secciones Cutler-Hammer

Centro de control de motores de 4 secciones Cutler-Hammer

Cutler-Hammer Eaton, modelo MCE400, s/n GAF1206945-C. Cable 4, 120/240 voltios, trifásico, 60 Hz. Amperios de bus vertical: 400, Amperios de bus horizontal: 800, Amperios de bus neutro: 800. La clasificación máxima de circuito corto es de 42,000 amperios RMS simétricos a 120/240 voltios, cuando está protegido interna o externamente por un máximo de 1200 amperios clase L, R, J. o fusible T, la clasificación máxima de cortocircuito es de 100.000 amperios RMS simétricos. Dimensiones totales 90 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 91 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBHK200.0
  • Fabricante: Cutler-Hammer
  • Modelo: Unitrol/MCC400
  • Número de serie: 6AF1206945C
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 120/240
  • Amperios de motor: 400-800
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 90
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 91
Detalles adicionales del producto
Centro de control de motores de 4 secciones Cutler-Hammer
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente