Bastidor de compresores Kysor/Warren

Bastidor de compresores Kysor/Warren

Modelo: TZ600-034-SL-4-DSSA-A, Número de serie: 1002000080, Eléctrico: 460v, 060Hz, 03PH. Refrigerante: R404A Dispositivo de protección contra sobrecorriente máximo 70,00 amperios, capacidad mínima del circuito: 64,50 amperios Datos del compresor individual: Compresor 1: 4,0 HP, 7,7 RLA, 62,0 LRA, Compresor 2: 6,0 HP, 8,3 RLA, 70,0 LRA, Compresor 3: 6,0 HP, 8.3 RLA, 70.0 LRA, Compresor 4: 6.0 HP, 8.3 RLA, 70.0 LRA, Compresor 5: 6.0 HP, 8.3RLA, 70.0 LRA, Compresor 6: 6.0 HP, 8.3 RLA, 70. LRA Datos del circuito auxiliar Eléctrico: Voltios 208 , Hertz 60, Fase 1 Dispositivo de protección contra sobrecorriente máximo 15.00 AMPS Ampacidad mínima del circuito 12.00 AMPS Presiones mínimas de diseño Lado alto 233 PSIG Lado bajo 175 PSIG Condensador remoto Presión de diseño mínima marcada 400 PSIG Tipo de condensador: Refrigerado por aire remoto
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ERS01AB.B
  • Fabricante: Kysor
  • Modelo: TZ600-034-SL-4-DSSA-A
  • Número de serie: 1002000080
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 45
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 87
  • Peso libras): 1,034
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Bastidor de compresores Kysor/Warren

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente