Centro de control VFD de Jett Solutions

Centro de control VFD de Jett Solutions

Centro de control VFD de Jett Solutions. El centro de control incluye (4) variador de frecuencia Schneider Electric modelo: ATV212HD15N4. (4) Arrancador de motor Square D 8536SDO1V08. (4) Disyuntor de caja moldeada Square D HDL36040 600 V 40 A. (1) Pantalla táctil industrial HMI5043L avanzada de Maple Systems.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRZB09
  • Fabricante: Jett Solutions
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 72
  • Peso libras): 2,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: 1800 Ton IMECO Condensor Package
Centro de control VFD de Jett Solutions

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente