Centro de control de VFD de Schneider Electric

Centro de control de VFD de Schneider Electric

Panel de control industrial para refrigeración de Jett Solutions. Modelo: JS-2X40-L-VFD-FP-4.3-TS-MB-GP-BY-R. N.º de serie: 040418CR14106. Voltaje de entrada: 480, Amperaje de entrada: 2 x 70, Tipo de gabinete: 1, SCCR: 10K. (2) Controladores de frecuencia variable Schneder VFD - Modelo: ATV630D30N4, Fuente de alimentación: 30 kW, 40 HP, 380/480 voltios. (4) Reactores de línea/carga MTE - Tipo: RL-05502. Trifásico. Reactor: 690 V máx., 50/60 Hz. (1) Pantalla Maple Systems - Modelo: HMI5043L, N.º de serie: 1708100708.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRZB25
  • Fabricante: Jett Solutions
  • Modelo: JS-2X40-L-VFD-FP-4.3-TS-MB-GP-BY-R
  • Número de serie: 040418CR14106
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 62
  • Altura (pulgadas): 71
  • Peso libras): 750
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Centro de control de VFD de Schneider Electric

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente