Cerradora de cabeza única de American Can Company

Cerradora de cabeza única de American Can Company

Cerradora de cabezal único de American Can Company. Modelo 006, S/N 8743. Juego para dimensiones de lata: 2-1/2 pulg. de diámetro x 3 pulg. de alto. Latas/min: 30. Tamaño de tapadora: 2,5 pulg. Motor: 3 hp, 220/460 V, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 79 pulgadas de alto (XMR56)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 55.L25000a.5
  • Fabricante: American Can Company
  • Modelo: 6
  • Número de serie: 743
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cerradora de cabeza única de American Can Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente