Cerradora de latas continental

Cerradora de latas continental

Cerradora de latas continental. Tipo: 318-PDS. S/N: 2.Motor General Electric: 2 Hp, 1735 Rpm, 220/440 V, 5.32/2.68 A, 60 Ciclos, Trifásico. Rango de diámetro de lata: 500-610. Rango de altura de lata: 700-910. Dimensiones totales: 5 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ1016.2
  • Fabricante: Continental
  • Modelo: 318-PDS
  • Número de serie: 2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1735
  • Voltaje del motor: 220/440
  • Amperios de motor: 5.32/2.68
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 68
  • Ancho (pulgadas): 52
  • Altura (pulgadas): 92
Detalles adicionales del producto
Cerradora de latas continental
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente