Cesta de lavado de acero inoxidable

Cesta de lavado de acero inoxidable

Cesta de Lavado de Acero Inoxidable. Dimensiones interiores: 19 pulg. de diámetro. x 5 pulgadas de alto. Tamaño de perforación de metal expandido (pequeño): 1-1/2 pulgadas de largo x 1/2 pulgadas de ancho. Tamaño de perforación de metal expandido (grande): 3-1/2 pulgadas de largo x 2-1 /2 pulg. W. Dimensiones totales: 27 pulg. de diámetro. x 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDYA026.1a
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 27
  • Altura (pulgadas): 6
Detalles adicionales del producto
Cesta de lavado de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente