Cesta para personal Benju LTL-Lift

Cesta para personal Benju LTL-Lift

Plataforma de trabajo para hombre montada en montacargas LTL-Lift de Benju Corp. Modelo: LTL-Lift 3000. Serie: 2466L. Presión hidráulica máxima: 1000 PSI. Capacidad de elevación nominal Por tamaño del montacargas: 6000 lbs / 300 lbs, 4000 lbs / 450 lbs, 5000 lbs / 600 lbs, 6000 lbs / 750 lbs (tamaño del montacargas / capacidad de la canasta, todo en centro de carga de 24 pulgadas, montacargas estilo contrapeso únicamente ). Plataforma: 6 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho. Total: 11 pies de largo x 3 pies 9 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HGPS1076.5
  • Fabricante: BENJU Corp
  • Modelo: 3000
  • Número de serie: 2466L
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 132
  • Ancho (pulgadas): 45
  • Altura (pulgadas): 74
Detalles adicionales del producto
Cesta para personal Benju LTL-Lift
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente