Cestas de lavado de acero inoxidable

Cestas de lavado de acero inoxidable

(2) Cestas de lavado de acero inoxidable. Dimensiones interiores: 14-1/2 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto. Perforaciones de metal expandido: 3/4 pulgadas de largo x 1/4 pulgadas de ancho. Dimensiones totales : 15-1/2 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDYA163
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15.5
  • Ancho (pulgadas): 8.5
  • Altura (pulgadas): 7.5
Detalles adicionales del producto
Cestas de lavado de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente