Cherry Burrell Superhomo Homogeneizador-Serie Estelar

Cherry Burrell Superhomo Homogeneizador-Serie Estelar

Cherry Burrell Superhomo Homogeneizador-Serie Estelar. Modelo: SS-5000TRG. Conjunto de válvula manual de 2 etapas. 2-5/8 pulg. de diámetro. émbolos. 2500 psi. Cilindros de válvula de asiento cónico. Capacidad máxima: 3500 gph. N/S: 270425. Dimensiones totales: 66 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDWD144.45
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: SS-5000TRG
  • Número de serie: 270425
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cherry Burrell Superhomo Homogeneizador-Serie Estelar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente