Cherry-Burrell Votator 4 x 120 y patín de tubo de sujeción de acero inoxidable

Cherry-Burrell Votator 4 x 120 y patín de tubo de sujeción de acero inoxidable

1990 Cherry-Burrell 4 x 120 Votator y patín de tubo de sujeción de acero inoxidable. Modelo: 4SSHE. Materiales de construcción: acero inoxidable. Capacidad aproximada de volumen del producto: 765 pies cúbicos. pulg. Área de superficie total aproximada del tubo de retención: 10,392 pulg. cuadradas. Diámetro del tubo: 2 pulg. MAWP/MDMT: Lado del tubo: 200 PSI a 365 °F y lado de la chaqueta: 150 PSI a 365 °F. Motor industrial Baldor Electric: 3 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 9,0-8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Esta unidad fue diseñada como una unidad BWS (salmuera, agua, vapor) de servicio liviano para procesar variedades de salsas. Dimensiones totales: 11 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies 5 pulgadas de ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto.



Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SKFI177.50
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 4SSHE
  • Número de serie: 90023HA
Detalles del votador y del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cherry-Burrell Votator 4 x 120 y patín de tubo de sujeción de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente