Cherry - Intercambiador de calor de triple tubo corrugado de acero Burrell - 2 tubos

Cherry - Intercambiador de calor de triple tubo corrugado de acero Burrell - 2 tubos

1995 Cherry - Intercambiador de calor de triple tubo corrugado de acero inoxidable Burrell - 2 tubos. Utilizados en el procesamiento de alimentos, tienen superficies de contacto con el producto de acero inoxidable 316. Dimensiones del tubo exterior: 2-1/2 pulgadas de diámetro interior x 19 pies 10-3/4 pulgadas de largo, capacidad total de retención: 5,1 galones. Dimensiones del tubo intermedio: 2-9/64 pulgadas de diámetro interior x 19 pies 10-3/4 pulgadas de largo, capacidad total de retención: 4,5 galones. Dimensiones del tubo interior: 27/32 DI x 19 pies 10-3/4 pulgadas L, capacidad total de retención: 0,6 galones. MAWP de carcasa: 300 psi a 250 °F. MAWP de chaqueta: 275 psi a 250 °F. Entradas: (2) 2 pulgadas de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 19 pies 10-3/4 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto (ACN55).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPGT073B
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Número de serie: 95033BA2 / 95033BA3
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cherry - Intercambiador de calor de triple tubo corrugado de acero Burrell - 2 tubos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente