Chester-Jensen Co B-8-OT-3-32 Enfriador de placas (5-60 x 45 placas de acero inoxidable)

Chester-Jensen Co B-8-OT-3-32 Enfriador de placas (5-60 x 45 placas de acero inoxidable)

Chester - Jensen Co. Inc Enfriador de placas. Tipo de modelo: B-8-01-3-32. Número de serie: 9208-P. Fecha de fabricación: 1992. Número de placas: 5.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LKS07
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Modelo: B-8-OT-3-32
  • Número de serie: 9208-P
Detalles del enfriador de placas
  • Cantidad de placas: 5
  • Ancho de la placa (pulgadas): 60
  • Altura de la placa (pulgadas): 45
  • Material de la placa: Stainless Steel
  • ¿Se incluye equipo de refrigeración del lado alto? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 100
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 90
  • Peso libras): 2,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1992
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Chester-Jensen Co B-8-OT-3-32 Enfriador de placas (5-60 x 45 placas de acero inoxidable)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente