- Detalles del producto
Lavadora de latas Aervoid Jet de Chicago Can Company
Lavadora de latas Air Void Jet de Chicago Can Company. Modelo 5-B, S/N 6591. Lava hasta un balde o cubeta de cinco galones. La unidad se opera con pedal usando presión de agua suministrada a través de conexiones de plomería estándar. Resistente a la corrosión con boquilla rociadora de chorro giratorio de alta velocidad y recipiente de acero inoxidable de 25 pulgadas. Los bloqueos de seguridad automáticos protegen contra operaciones accidentales. Pantalla de drenaje extraíble. Construido en acero inoxidable, bronce, latón y aluminio con patas de hierro fundido.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 152
- Fabricante: Chicago Can Company
- Modelo: Aervoid 5-B
- Número de serie: 6591
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!