Vilter K30304A Cigüeñal con rodamientos

Vilter K30304A Cigüeñal con rodamientos

Cigüeñal Vilter con cojinete trasero y pasador de bloqueo. Número de pieza de Vilter: K30304A. 2-8 cilindros.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ARS61
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: K30304A
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 8
  • Peso libras): 348
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Vilter 440 Reciprocating Compressor
Vilter K30304A Cigüeñal con rodamientos

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente