Cigüeñal Vilter N30304A con rodamientos (446)

Cigüeñal Vilter N30304A con rodamientos (446)

Cigüeñal del compresor alternativo Vilter extraído de un compresor alternativo de 6 cilindros Vilter serie 446. Número de pieza de Vilter: A34828A.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF128
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: N30304A
  • Número de serie: 95121
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 38
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 8
  • Peso libras): 85
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Vilter 446 reciprocating compressor.
Cigüeñal Vilter N30304A con rodamientos (446)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente