Cincinnati HDB1-120 Series Centrifugal Fan (3480 CFM)

Cincinnati HDB1-120 Series Centrifugal Fan (3480 CFM)

Cincinnati Centrifugal Fan. Model: HDBI-120. Serial No: 1702696. Wheel Diameter: 12.25 in. Outlet OD - Size: 9.375"x13.75". CFM: 3480 CFM @ 3500 RPM.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYL09
  • Fabricante: Cincinnati Fan
  • Modelo: HDBI-120
  • Número de serie: 1702696
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 3,450
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 7.2/3.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 25
  • Peso libras): 150
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cincinnati HDB1-120 Series Centrifugal Fan (3480 CFM)