Cinta transportadora (10 x 119 pulgadas)

Cinta transportadora (10 x 119 pulgadas)

Cinta transportadora. Utilizado anteriormente en una línea de embolsado de hielo. Dimensiones del transportador: 10W x 119L. La altura libre del transportador puede ser ajustable.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDY09
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Belt Conveyor
  • Ancho del transportador (pulgadas): 10
  • Longitud del transportador (pulgadas): 120
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 125
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 52
  • Peso libras): 250
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Ice Bagging Line.
  • Problemas o problemas conocidos: Missing the data plate.
Cinta transportadora (10 x 119 pulgadas)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente