Cinta transportadora con listones de descarga inclinada portátil (12" ancho x 156" largo)

Cinta transportadora con listones de descarga inclinada portátil (12" ancho x 156" largo)

Cinta transportadora con listones de descarga inclinada portátil. Dimensiones totales del transportador: 12 ancho x 156 largo. Impulsado por un motor Baldor Reliance: HP: 1/2, voltios: 208-230/460, amperios: 2,1-2/1, RPM: 1725, Hz: 60. Transmisión por engranajes Boston : HP de entrada: 0,97, par de salida: 590, relación: 20.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: YTAB17
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1,725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 2.1-2/1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56C
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 160
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 60
  • Peso libras): 600
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2022
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: The conveyor belt is not adjusted.
Cinta transportadora con listones de descarga inclinada portátil (12" ancho x 156" largo)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente