Cinta transportadora de acero inoxidable - 7-1/2 pulg. de ancho

Cinta transportadora de acero inoxidable - 7-1/2 pulg. de ancho

Cinta transportadora superior de plástico de acero inoxidable, cinta de 50 pulgadas de largo x 7,5 pulgadas de ancho, tamaño total aproximado: 4 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 4 pies de alto alimentación: 38 pulgadas de alto descarga: 43 pulgadas de alto Marco: acero inoxidable accionamiento: motor Reliance de 3/4 hp.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: L49100.a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cinta transportadora de acero inoxidable - 7-1/2 pulg. de ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente