Cinta transportadora de mesa Rexnord 821 sin usar - 7,5 pulgadas

Cinta transportadora de mesa Rexnord 821 sin usar - 7,5 pulgadas

Banda transportadora de mesa Rexnord. Modelo: Rex 821. Ancho: 7,5 pulgadas. Color: Gris/Marrón. Condición: parece no usarse. Pies lineales disponibles: 210. Podemos cotizar por lote o por pie.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1409
  • Fabricante: Rexnord
  • Modelo: REX 821
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Belts
  • Ancho del transportador (pulgadas): 7.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cinta transportadora de mesa Rexnord 821 sin usar - 7,5 pulgadas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente