Cinta transportadora de plástico: 4,5 pulgadas de ancho

Cinta transportadora de plástico: 4,5 pulgadas de ancho

Cinta transportadora de plástico: 4,5 pulgadas de ancho. (8) secciones del cinturón. Dimensiones totales: 10 pies de largo LX 4 1/2 pulgadas de ancho x 1-1/4 pulgadas de alto. Longitud total disponible: 80 pies.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI9008
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Belts
  • Ancho del transportador (pulgadas): 4.5
  • Longitud del transportador (pulgadas): 960
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 4.5
  • Altura (pulgadas): 1.25
Detalles adicionales del producto
Cinta transportadora de plástico: 4,5 pulgadas de ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente