Cinta transportadora FBN Metal Products - 15 pulgadas de ancho

Cinta transportadora FBN Metal Products - 15 pulgadas de ancho

Cinta transportadora de productos metálicos FBN. Modelo: 32-48-15. Longitud efectiva del transportador: 4 pies. Ancho de la correa: 1 pie 3 pulgadas. Motor eléctrico, 0,75 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,2-3/1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación de transmisión: 60,1:1. Revoluciones finales: 29. Altura de entrada/salida del transportador: 2 pies 6-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 3 pies 1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GM420B.3
  • Fabricante: FBN Metal Products
  • Modelo: 32-48-15
  • Número de serie: 15825
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cinta transportadora FBN Metal Products - 15 pulgadas de ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente