Cinta transportadora inclinada portátil con listones (12"W x 156"L)

Cinta transportadora inclinada portátil con listones (12"W x 156"L)

Cinta transportadora con listones de descarga inclinada portátil. Dimensiones totales del transportador: 12 ancho x 156 largo. Faltan la correa con listones y el motor de engranajes.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: YTAB16
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Elevated/ Incline Conveyor
  • Ancho del transportador (pulgadas): 12
  • Longitud del transportador (pulgadas): 156
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 156
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 68
  • Peso libras): 350
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: The unit is missing the conveyor belt and motor drive.
Cinta transportadora inclinada portátil con listones (12"W x 156"L)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente