Cinta transportadora Portec Flomaster 180 grados

Cinta transportadora Portec Flomaster 180 grados

Cinta transportadora Portec Flomaster 180 grados. Modelo LB-30-28-180 grados. Número de serie 143923-7745. Cinta de nitrilo blanca de 30 pulgadas de ancho x 180 grados. Radio interior: 30 pulg. Diámetro exterior 10 -6 pulg. Altura total de la correa: 52 pulg. Velocidad de la correa desconocida Motor de accionamiento trifásico de 3 hp, 460 voltios junto con reductor de engranajes Boston de montaje en eje.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GICS205.1
  • Fabricante: Portec
  • Modelo: LB-30-28-180deg
  • Número de serie: 143923-7745
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cinta transportadora Portec Flomaster 180 grados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente