Clasificador de granos neumático de acero inoxidable

Clasificador de granos neumático de acero inoxidable

Clasificador de granos neumático de acero inoxidable. Proviene de una planta de grano de café. No hay ninguna placa de identificación del fabricante. La unidad tiene múltiples ajustes. Dimensiones totales: 53 x 40 x 84 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIKH033
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 53
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 84
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: This came from a coffee bean plant. There is no manufacturer nameplate. Unit has multiple adjustments.
Clasificador de granos neumático de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente