Cleveland Cook/Chill - Hervidor estacionario inclinable con batidora, 40 galones

Cleveland Cook/Chill - Hervidor estacionario inclinable con batidora, 40 galones

1992 Hervidor de agua inclinable estacionario Cleveland Cook/Chill con batidora, 40 galones. Modelo: MKDL-40CC. Número de serie: WT1586-92E-01. Nat'l Bd: 28959. Construcción en acero inoxidable 316. MAWP: 50 psi a 298 °F. MDMT: 33 °F a 50 psi. Bomba hidráulica y depósito con motor Leeson, 3 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 9,2/4,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Controlador de procesos Partlow MRC serie 7000, modelo: 720200000025N3, S/N: 92F52532, entrada: 230 Vca, salida: 115/230 Vca, 5,0/2,5 amperios. Entradas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. tubos de cobre, (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo de cobre (entrada de agua de refrigeración), (1) 3/4 pulg. de diámetro. Tubo de cobre (agua caliente al grifo). Salidas: (2) 1/2 pulg. de diámetro. tubos de cobre, (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo de cobre (drenaje), (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo (alivio de presión). Dimensiones totales: 79 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto (ACN824).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: UMCT001.
  • Fabricante: Cleveland/Welbilt
  • Modelo: MKDL-40CC
  • Número de serie: WT1586-92E-01
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cleveland Cook/Chill - Hervidor estacionario inclinable con batidora, 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente