- Detalles del producto
Cocina de tornillo AK Robins
Cocina de tornillo AK Robins. Acero inoxidable. Tolva superior: 30 galones con sinfín de tornillo: 36 pulgadas de largo x 4 de diámetro. Tolva intermedia: 20 galones con sinfín de tornillo: 48 pulgadas de largo x 7 pulgadas de diámetro. Recipiente para cocinar: 100 galones con (3) sinfines roscados: 31 pulgadas de largo x 16 pulgadas de diámetro. (3) Líneas de camisa de vapor con (49) entradas de vapor: aberturas macho roscadas de 3 pulgadas. Sinfín de tornillo de descarga: 19-1/2 pulgadas de largo x 4-1/4 de diámetro. Abertura de descarga: tubería de 4-1/2 pulgadas de diámetro. Altura de descarga: 44 pulg. (3) Motores para los tornillos de procesamiento; (1) motor para tornillo de descarga. Dimensiones totales: 18 pies 6 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: AARF008.18
- Fabricante: AK Robins
- Modelo: 66
- Número de serie: 72129
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 4
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 1 hp U.S. Motor, (1) 0.5 hp Varidrive Motor, (1) 1 hp Varidrive Motor, and (1) 0.5 Motor Discharge
- Longitud (Pulgadas): 222
- Ancho (pulgadas): 32
- Altura (pulgadas): 84
- Utilizado anteriormente con: Previously used for cooking rice. Was also used previously for cooking apple sauce.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!




















