Cocina de vapor Electrolux Air-O

Cocina de vapor Electrolux Air-O

Cocina Electrolux Air-O-Steam. Modelo: AOS061EAMQ. Serie: 90300002. Requerimiento eléctrico: 208V, trifásico, 60 Hz. Año: 2009.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWVF093
  • Fabricante: Electrolux
  • Modelo: AOS061EAMQ
  • Número de serie: 90300002
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 208
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2009
Cocina de vapor Electrolux Air-O
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente