coctelera allen

coctelera allen

Allen Shaker. Dimensiones: 37 pies 11 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto (profundo). Motor Hustile Duty de alta eficiencia, 3 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 8,8/4,4 amperios, 60 Hz. Cama agitadora de acero inoxidable. Divisor en el centro, mampara al final de un lado. Caída en el centro del agitador: 1-1/4 pulg. H. Alimentación: 51 pulg. H. Apertura de la correa al piso: 36 pulg. H. El marco es de acero dulce. Dimensiones totales: 37 pies 3 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSLP062.5
  • Fabricante: Allen
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
coctelera allen
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente