Coctelera Rigidizada CCM Acero Inoxidable

Coctelera Rigidizada CCM Acero Inoxidable

Coctelera Rigidizada CCM Acero Inoxidable. Modelo 30-0-18-6. N/S N93222012. 18 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de profundidad. (2) secciones: 16 pies 9 pulgadas y 13 pies 6 pulgadas Dimensión interior: primera parte, 16 pies 6 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Segunda parte; 13 pies 5 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Motor: Brook Crompton, 5 hp, 1730 rpm, 575 V, 5,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento incéntrico.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSLP075.2a
  • Fabricante: CCM
  • Modelo: 30-0-18-6
  • Número de serie: N93222012
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Coctelera Rigidizada CCM Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente