Coctelera vibratoria de acero inoxidable

Coctelera vibratoria de acero inoxidable

Coctelera Vibratoria de Acero Inoxidable. (2) Motores vibratorios eléctricos rotativos, modelo: R/KBM-60-6, 7/16 hp, 1176 rpm, 230/460 V, 1,4/0,7 amperios, 60 Hz. Dimensiones de la criba perforada: 46 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. (2) Amortiguadores de vibración automáticos. Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFEP599.a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Coctelera vibratoria de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente