Coctelera vibratoria de suministro de empresa de fabricación comercial

Coctelera vibratoria de suministro de empresa de fabricación comercial

Empresa de fabricación comercial suministra agitador vibratorio. Número de trabajo: Z178. Equipado con (8) brazos basculantes. Dimensiones de la plataforma de tres secciones: (2) 85-1/2 pulgadas de largo x 19-1/2 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas, (1) 85-1/2 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas de alto. Altura de entrada: 86-1/2 pulgadas. Altura de salida: 83 pulgadas. Dimensiones totales: 9 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 65 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto. (H19).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MCFM002.
  • Fabricante: Commercial Manufacturing Company
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Vibrating Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 19.5
  • Longitud del transportador (pulgadas): 85.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 114.5
  • Ancho (pulgadas): 65
  • Altura (pulgadas): 90
Detalles adicionales del producto
Coctelera vibratoria de suministro de empresa de fabricación comercial
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente