Codo de 90 grados con brida Vilter (4")

Codo de 90 grados con brida Vilter (4")

Codo Vilter de hierro fundido de 90 grados con bridas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ARS47
  • Fabricante: Vilter
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 25
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Vilter Reciprocating Compressor
  • Problemas o problemas conocidos: Has been reduced to 3" on one side. Has 3" and 4" Flanges
Codo de 90 grados con brida Vilter (4")

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente