Colador de refrigeración Parker DN75 (3")

Colador de refrigeración Parker DN75 (3")

Colador de refrigeración Parker. Tamaño del puerto: 75 mm(3). 24 BARRAS, 400 PSIG.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF104
  • Fabricante: Parker
  • Modelo: DN75
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 25
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Ammonia Refrigeration Line
  • Problemas o problemas conocidos: Visible Rust
Colador de refrigeración Parker DN75 (3")

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente