Colador Roto de acero inoxidable de 4 pies de diámetro. x 7 pies de largo

Colador Roto de acero inoxidable de 4 pies de diámetro. x 7 pies de largo

Filtro roto de acero inoxidable/cribador de aguas residuales de un solo tambor. 4 pies de diámetro. x 7 pies L, cadena doble, accionamiento hidráulico. Tamaño aproximado del orificio de la pantalla: 3 mm. Tornillo interno: 9 tramos a 3 pulgadas de alto. Las aplicaciones comunes incluyen verduras, frutas, carnes rojas, procesamiento de aceite/fax, aves, cerdo, mariscos, bocadillos, papas, etc. Los sólidos se ingresan en un extremo del tamiz cilíndrico horizontal, mientras el tambor gira, el agua y los finos salen a través de él. la criba, los sólidos/sobrantes salen por el extremo del tambor opuesto a la alimentación. Peso estimado: 3500 libras.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC022.18
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Peso libras): 3500
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Colador Roto de acero inoxidable de 4 pies de diámetro. x 7 pies de largo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente