Cole Parmer 7518-62 Bomba de vacío (0,75 CV)

Cole Parmer 7518-62 Bomba de vacío (0,75 CV)

(2) Bomba de vacío/succión de carga fácil Cole Parmer con tanque de acero inoxidable, 4,6 galones. Modelo: 7518-62. Número de serie: E98002214. Utiliza tubos L/S 15 y 24. Vacío máximo: 24 pulgadas Hg (tubos de silicona/C-Flex, Tygon/Tygon LFL, Norprene/Pharmed y Viton). Succión: 24 pulgadas Hg (tubos de silicona/C-Flex, Tygon/Tygon LFL, Norprene/Pharmed y Viton). Motor industrial Baldor para servicio de lavado, 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2,3-2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Adaptador-reductor de motor Cole Parmer Masterflex 56C, relación 18,3, 94,26 rpm (final). Los rodillos del rotor se mueven a través del tubo colocado en el lecho del tubo empujando el fluido y creando un vacío. Entradas/salidas: (2) 1/2 pulg. de diámetro. accesorios sanitarios. Dimensiones totales: 21-1/2 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCPK194B.
  • Fabricante: Cole Parmer
  • Modelo: 7518-62
  • Número de serie: E98002214
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Vacuum
  • Relación de transmisión: 18.3
  • RPM de velocidad máxima: 94.26
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Sanitary Bevel Seat
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Sanitary Bevel Seat
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 2.3-2.2/1.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 21.5
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 39
Detalles adicionales del producto
Cole Parmer 7518-62 Bomba de vacío (0,75 CV)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente