Colector de polvo Dayton

Colector de polvo Dayton

Colector de polvo de Dayton. Modelo 5E820B. Flujo máximo: 2400 CFM. Capacidad del tambor: 55 gal. Motor: 7-1/2 hp, 208-230/460 V, 3510 rpm. Dimensiones del soplador: 18 pulg. de diámetro. x 7-1/2 pulg. W. Entradas: 7 pulg. de diámetro. (abajo), 8-1/2 pulg. de diámetro. (lado medio), 7-1/2 pulg. de diámetro. (lado superior). Estructura y cuerpo de hierro fundido. Distancia al suelo desde la abertura inferior: 49 pulgadas. Orejeta de elevación superior con placas de montaje en el piso sobre las patas. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto (H17) (ACN35).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 5a.KGE-27360.a
  • Fabricante: Dayton
  • Modelo: 5E820B
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 3510
  • Voltaje del motor: 208-230/460
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 45
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 100
  • ACN: 35
Detalles adicionales del producto
Colector de polvo Dayton
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente