Colector de polvo Dayton

Colector de polvo Dayton

Colector de polvo de Dayton. Modelo 5E820B. Motor: 7-1/2 hp, 208-230/460 V, 3515 rpm. Dimensiones del soplador: 18 pulg. de diámetro. x 7-1/2 pulg. W. Entradas inferiores: 7 pulg. (abajo), lado medio 8-1/2 pulg. de diámetro. (lado medio), 7-1/2 pulg. de diámetro. (lado superior). Estructura y cuerpo de hierro fundido. 49 pulg. Espacio libre al suelo desde la abertura inferior: 49 pulg. Orejeta de elevación superior con placas de montaje en el piso sobre las patas. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 5a.KGE-27361.a
  • Fabricante: Dayton
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Colector de polvo Dayton
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente