Colector de polvo de fondo cónico modelo F50603113448

Colector de polvo de fondo cónico modelo F50603113448

Colector de polvo de fondo cónico con bloqueo de aire eléctrico. Modelo F50603113448, s/n 946036-11. Motor: 5,0 hp, trifásico, 60 Hz, 1.745 rpm. Marco 56, 230/460 voltios. Amplificador FL 2,0 1,0, amplificador SF 2,2 1,1. Entrada de 4 pulgadas en la parte superior. Salida de 4 pulgadas en el costado y en la parte inferior. La unidad mide 126 pulgadas de alto x 60 pulgadas de ancho. La unidad tiene un diámetro exterior de 44 pulgadas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPGP081.10
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: F50603113448
  • Número de serie: 946036-11
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Colector de polvo de fondo cónico modelo F50603113448
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente