Kice Industries Inc. Colector de polvo vertical

Kice Industries Inc. Colector de polvo vertical

1995 Kice Industries Inc. Colector de polvo vertical. Modelo: HRB 12-6. Número de filtros: 12. Dimensiones del filtro: 4 pulg. de diámetro. x 5 pies 9 pulgadas de alto. Superficie total del filtro: 85 pies cuadrados. Motor eléctrico Reliance, 1/3 hp, motor eléctrico Reliance, 1/2 hp. Interruptor y transductor de presión accionados por presión Asco Tri-Point. Las aplicaciones incluyen la eliminación de polvo y otros flujos de productos de las operaciones de procesamiento. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (2) 3 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) descarga de 5-1/2 pulgadas de largo x 5-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 3 pies 6-1/4 pulgadas de ancho x 12 pies 7-1/2 pulgadas de alto (ACN117a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMP407.3a
  • Fabricante: Kice Industries Inc.
  • Modelo: HRB 12-6
  • Número de serie: 131472
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 0.33 hp Reliance Electric motor, and (1) 0.5 hp Reliance Electric motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 78.25
  • Altura (pulgadas): 151.5
  • ACN: 117a
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1995
Kice Industries Inc. Colector de polvo vertical
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente