Columbia Machine (Canadá) LTD. Mezclador

Columbia Machine (Canadá) LTD. Mezclador

Mezclador Columbia. Modelo: 450-3-1-5. Número de serie: T6-7703. Longitud del sinfín de mezcla: 3 pies 11-1/2 pulg. Diámetro de la polea. Controlador de 4 pulgadas. 2 pies 6-1/2 pulgadas impulsado. Caja de control eléctrico Square D Company: Nema tamaño 0. Clase 8536. 200/230 Volts AC a 3 Hp. 380/460/575 Voltios CA a 5 Hp. Clasificación trifásica. El motor Louis Allis Co.: 10 Hp, 1175 Rpm, 208-220/440 V, 30-28/14 A, 60 Hz, trifásico. (1) Puerta lateral de 1 pie 7 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas. (1) Puerto MNPT de 4 pulgadas. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 5 pies 4 pulgadas de ancho x 5 pies 5-5/8 pulgadas de alto (G)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH198
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
  • RPM del motor: 1,175
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Columbia Machine (Canadá) LTD. Mezclador
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente